Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR1119613/50
Cod. Produttore
1119613/50
Cod. EAN
4044774554358

Informazioni di prodotto

  • Serie: OLFLEX CLASSIC 110
  • Tensione nominale: 450/750 V
  • Sezione conduttore: 3G10 mm²
  • Tipo cavo: Multipolare
  • Isolamento: PVC resistente
  • Applicazioni: Industriale e commerciale
  • Resistenza: Elevata durata
  • Conformità: Norme CE
Descrizione del produttore: Scopri OLFLEX CLASSIC 110 3G10, un cavo elettrico di alta qualità progettato per garantire performance eccellenti. Realizzato con materiali durevoli, offre una resistenza straordinaria e una conduzione efficiente. Questo cavo è ideale per applicazioni industriali e commerciali, assicurando sicurezza e affidabilità. La sua costruzione robusta e la versatilità lo rendono un'ottima scelta per ogni progetto elettrico. Scegli OLFLEX CLASSIC 110 per un cablaggio senza compromessi.

sezione nominale del conduttore

10 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Cifre

peso

466 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

3

diametro esterno circa

14,6 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

146 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

58,4 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 3G10Mmâ² Olflex Classic 110