Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR221803/152
Cod. Produttore
221803/152
Cod. EAN
4044774573410

Informazioni di prodotto

  • Tipo: 3G1 18/3C
  • Applicazione: Installazione canaline
  • Materiale: Alta qualità resistente
  • Flessibilità: Eccellente
  • Uso: Industriale e commerciale
  • Serie: OLFLEX TRAY II
  • Durata: Affidabile e robusta
  • Gestione cavi: Ottimizzata
Descrizione del produttore: Scopri OLFLEX TRAY II 3G1, un cavo di alta qualità progettato per applicazioni elettriche. Realizzato con materiali resistenti, questo cavo offre prestazioni affidabili e durature. La sua struttura è ottimizzata per l'installazione in canaline, garantendo una gestione efficiente dei cavi. Con la sua eccellente flessibilità e resistenza, OLFLEX TRAY II 3G1 è ideale per ambienti industriali e commerciali. Scegli un prodotto che unisce funzionalità e robustezza per le tue esigenze elettriche.

sezione nominale del conduttore

1 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Cifre

colore del rivestimento

Nero

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Altro

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

numero di fili

3

diametro esterno circa

7,5 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Dimensioni AWG

Altro

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

31,5 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

31,5 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 105 °C

Produttore

Cavo 3G1 Olflex Tray Ii Comando