Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR221803
Cod. Produttore
221803
Cod. EAN
4044773096576

Informazioni di prodotto

  • Sezione conduttori: 1 mm²
  • Numero conduttori: 3
  • Materiale conduttori: rame stagnato
  • Applicazione: impianti industriali e civili
  • Flessibilità: alta
  • Funzione: distribuzione e controllo
  • Serie: OLFLEX TRAY II
  • Durata: elevata
Descrizione del produttore: Cavo elettrico OLFLEX TRAY II con tre conduttori di sezione 1 mm², realizzati in rame di alta qualità con superficie stagnata per garantire ottima conduttività e resistenza alla corrosione. Progettato per installazioni elettriche in impianti industriali e civili, assicura affidabilità e sicurezza grazie alla sua struttura robusta e flessibile. Adatto per il trasporto di corrente in sistemi di distribuzione e controllo, offre prestazioni elevate e lunga durata nel tempo.

sezione nominale del conduttore

1 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Cifre

colore del rivestimento

Nero

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Altro

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

numero di fili

3

diametro esterno circa

7,5 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Dimensioni AWG

Altro

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

31,5 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

31,5 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 105 °C

Produttore

Cavo 3G1 Olflex Tray Ii Comando