Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR2218030/152
Cod. Produttore
2218030/152
Cod. EAN
4044774614274

Informazioni di prodotto

  • Serie: OLFLEX TRAY II
  • Tensione nominale: non specificata
  • Sezione conduttori: 3G1 mm²
  • Numero conduttori: 3
  • Tipo cavo: CY
  • Applicazioni: industriale e commerciale
  • Materiali: durevoli
  • Uso: installazione elettrica
Descrizione del produttore: Scopri l OLFLEX TRAY II CY 3G1, un cavo di alta qualità progettato per garantire prestazioni eccellenti in applicazioni elettriche. Realizzato con materiali durevoli, questo cavo è ideale per l'installazione in ambienti industriali e commerciali. La sua struttura robusta e la versatilità lo rendono una scelta perfetta per ogni esigenza elettrica. Con un design affidabile, l OLFLEX TRAY II CY 3G1 rappresenta la soluzione ideale per il tuo sistema elettrico.

sezione nominale del conduttore

1 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Cifre

tensione nominale U

1 V

colore del rivestimento

Nero

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Altro

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

0,6 V

numero di fili

3

diametro esterno circa

8,2 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Dimensioni AWG

Altro

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

52,6 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

52,6 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 70 °C

Produttore

Cavo 3G1 Cy Olflex Tray Ii Comando