Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR2218030
Cod. Produttore
2218030
Cod. EAN
4044773096545

Informazioni di prodotto

  • Tipo: 18/3C
  • Sezione conduttori: 1 mm²
  • Tensione nominale: 450/750 V
  • Temperatura max: +70 °C
  • Isolamento: PVC
  • Protezione: IP20
  • Serie: OLFLEX TRAY II
  • Applicazione: Gestione cavi
Descrizione del produttore: Scopri OLFLEX TRAY II CY 3G1, una soluzione elettrica di alta qualità progettata per garantire prestazioni eccellenti. Questo prodotto è realizzato con materiali resistenti e durevoli, offrendo affidabilità nel tempo. La sua costruzione è ideale per applicazioni che richiedono una gestione sicura dei cavi. Con un design innovativo e funzionale, OLFLEX TRAY II CY 3G1 si integra facilmente in qualsiasi ambiente, rendendolo un elemento essenziale per i professionisti del settore elettrico.

sezione nominale del conduttore

1 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Cifre

tensione nominale U

1 V

colore del rivestimento

Nero

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Altro

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

0,6 V

numero di fili

3

diametro esterno circa

8,2 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Dimensioni AWG

Altro

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

52,6 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

52,6 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 70 °C

Produttore

Cavo 3G1 Cy Olflex Tray Ii Comando