Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR15340025/500
Cod. Produttore
15340025/500
Cod. EAN
4044777383092

Informazioni di prodotto

OLFLEX TRAIN 340 600V 3G1,5
Descrizione del produttore: Cavo elettrico OLFLEX TRAIN 340 con tensione nominale di 600V, costituito da tre conduttori da 1,5 mm² ciascuno. Progettato per applicazioni che richiedono flessibilità e affidabilità, è ideale per l'installazione in sistemi elettrici di controllo e automazione. Il materiale del conduttore e la sua classe garantiscono elevate prestazioni elettriche e sicurezza nell'uso.

sezione nominale del conduttore

1,5 mm²

isolamento filo

Altro

marcatura filo

Cifre

peso

114 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

1 KILOVOLT

colore del rivestimento

Nero

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Altro

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

0,6 KILOVOLT

numero di fili

3

senza fumo secondo IEC 61034-2

diametro esterno circa

7,9 mm

con conduttore di protezione

senza fumo secondo EN 61034-2

Superficie conduttore

Stagnato

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

31,6 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Integrità del circuito secondo BS 8491

No

Ritardante di fiamma secondo EN 60332-1-2

Ritardante di fiamma secondo EN 60332-3-25 (cat d)

Halogen free secondo EN 60754-1

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-45 ... 120 °C

Produttore

Cavo 3G1,5Mmâ² Olflex Train 340 600V Unipolare