Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0022749
Cod. Produttore
0022749
Cod. EAN
4044773475333

Informazioni di prodotto

  • Serie: OLFLEX ROBUST
  • Tensione nominale: 450/750 V
  • Sezione cavo: 3G1,5 mm²
  • Resistente a condizioni ambientali difficili
  • Materiali robusti e durevoli
  • Adatto per uso industriale
  • Flessibilità elevata
  • Conforme a normative di sicurezza
Descrizione del produttore: Scopri OLFLEX ROBUST 215 C 3G1,5, un cavo elettrico di alta qualità progettato per resistere a condizioni ambientali difficili. Questo cavo, parte della famiglia OLFLEX, è realizzato con materiali robusti per garantire durata e affidabilità. La configurazione 3G1,5 offre versatilità per diverse applicazioni elettriche, rendendolo ideale per ambienti industriali e commerciali. Con il suo design resistente e le prestazioni elevate, OLFLEX ROBUST 215 C è la scelta perfetta per le tue esigenze elettriche.

sezione nominale del conduttore

1,5 mm²

isolamento filo

Altro

marcatura filo

Cifre

peso

90 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Nero

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Altro

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

3

diametro esterno circa

7,6 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

152 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

45,6 mm

Specifica isolamento fili

Polipropilene (PP)

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-50 ... 80 °C

Produttore

Cavo 3G1,5Mmâ² Olflex Robust 215 C