Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0021929/50
Cod. Produttore
0021929/50
Cod. EAN
4044774583891

Informazioni di prodotto

  • Serie: ROBUST 210
  • Tensione nominale: 450/750 V
  • Sezione conduttori: 3G1,5 mm²
  • Materiale isolamento: PVC resistente
  • Uso: ambienti industriali
  • Resistenza meccanica: elevata
  • Applicazione: macchinari e impianti
  • Conformità: norme CE
Descrizione del produttore: Scopri l OLFLEX ROBUST 210 3G1,5, un cavo elettrico di alta qualità progettato per garantire prestazioni eccellenti in ambienti industriali. Realizzato con materiali resistenti, questo cavo è ideale per applicazioni che richiedono robustezza e affidabilità. La sua costruzione a tre conduttori da 1,5 mm permette una trasmissione efficiente dell'energia, rendendolo perfetto per utilizzi in macchinari e impianti elettrici. Scegli OLFLEX per una soluzione duratura e sicura.

sezione nominale del conduttore

1,5 mm²

isolamento filo

Altro

marcatura filo

Cifre

peso

72 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Nero

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Altro

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

3

diametro esterno circa

6,8 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

102 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

27,2 mm

Specifica isolamento fili

Polipropilene (PP)

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-50 ... 80 °C

Produttore

Cavo 3G1,5Mmâ² Olflex Robust 210