Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0021929/100
Cod. Produttore
0021929/100
Cod. EAN
4044774583907

Informazioni di prodotto

  • Sezione conduttori: 1,5 mm²
  • Numero conduttori: 3
  • Serie: ROBUST 210
  • Alta robustezza: Garantita
  • Materiali: Alta qualità
  • Resistenza meccanica: Elevata
  • Uso: Industriale
  • Conduttività: Ottimale
Descrizione del produttore: Cavo elettrico OLFLEX ROBUST 210 con tre conduttori di sezione 1,5 mm², progettato per garantire elevata robustezza e affidabilità nelle installazioni elettriche. I conduttori sono realizzati con materiali di alta qualità, con superficie trattata per assicurare una conduttività ottimale e una lunga durata nel tempo. Questo cavo è ideale per applicazioni che richiedono resistenza meccanica e sicurezza, offrendo prestazioni costanti anche in ambienti industriali e complessi.

sezione nominale del conduttore

1,5 mm²

isolamento filo

Altro

marcatura filo

Cifre

peso

72 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Nero

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Altro

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

3

diametro esterno circa

6,8 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

102 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

27,2 mm

Specifica isolamento fili

Polipropilene (PP)

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-50 ... 80 °C

Produttore

Cavo 3G1,5Mmâ² Olflex Robust 210