Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0021806/100
Cod. Produttore
0021806/100
Cod. EAN
4044774580739

Informazioni di prodotto

OLFLEX ROBUST 200 3G1,5
Descrizione del produttore: Scopri OLFLEX ROBUST 200 3G1,5, un cavo elettrico di alta qualità progettato per resistere a condizioni ambientali difficili. Questo cavo è realizzato con materiali robusti che garantiscono durabilità e prestazioni ottimali. La sua configurazione a tre conduttori da 1,5 mm rende questo prodotto ideale per applicazioni industriali e commerciali. Con un design affidabile, OLFLEX ROBUST 200 è la scelta perfetta per chi cerca efficienza e sicurezza nelle installazioni elettriche.

sezione nominale del conduttore

1,5 mm²

isolamento filo

Altro

marcatura filo

Colore

peso

97 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

750 V

colore del rivestimento

Nero

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Altro

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

450 V

numero di fili

3

diametro esterno circa

9,1 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

91 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

36,4 mm

Specifica isolamento fili

Polipropilene (PP)

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Identificazione del nucleo secondo HD 308 S2

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-50 ... 80 °C

Produttore

Cavo 3G1,5Mmâ² Olflex Robust 200