Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0023253/100
Cod. Produttore
0023253/100
Cod. EAN
4044774863399

Informazioni di prodotto

  • Sezione cavi: 1,5 mm²
  • Numero fili: 3
  • Rivestimento: HFFR antincendio
  • Colore: nero
  • Applicazione: uso industriale
  • Resistenza fumi: bassa tossicità
  • Marcatura: facile identificazione
  • Serie: OLFLEX PETRO C
Descrizione del produttore: Cavo elettrico OLFLEX PETRO C HFFR con tre fili principali di sezione 1,5 mm², progettato per garantire elevate prestazioni e sicurezza in impianti elettrici. Il rivestimento in materiale HFFR assicura una maggiore resistenza al fuoco e riduce la produzione di fumi tossici, rendendo il cavo ideale per applicazioni industriali e ambienti che richiedono standard di sicurezza elevati. Il colore nero conferisce robustezza e protezione contro agenti esterni, mentre la marcatura specifica facilita l’identificazione e l’installazione. Questo cavo è sinonimo di affidabilità e durata nel tempo.

isolamento filo

Poliolefina

peso

212 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

1 KILOVOLT

colore del rivestimento

Nero

materiale del rivestimento

Poliuretano (PUR)

numero di fili principali

3

marcatura del filo principale

Colore

tensione nominale U0

0,6 KILOVOLT

diametro esterno circa

12 mm

con conduttore di protezione

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

240 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

72 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-50 ... 90 °C

Produttore

Cavo 3G1,5Mmâ² Olflex Petro C Hffr Nero