Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0023253
Cod. Produttore
0023253
Cod. EAN
4044774528366

Informazioni di prodotto

  • Sezione fili: 1,5 mm²
  • Numero fili: 3
  • Rivestimento: nero resistente
  • Proprietà: ignifugo HFFR
  • Emissione fumi: bassa
  • Protezione: antifiamma
  • Applicazione: installazioni sicure
  • Serie: OLFLEX PETRO C
Descrizione del produttore: Cavo elettrico Olflex Petro C HFFR con tre fili principali di sezione 1,5 mm², rivestimento nero resistente e proprietà ignifughe a bassa emissione di fumi. Progettato per garantire sicurezza e affidabilità nelle installazioni elettriche, offre una protezione efficace contro le fiamme e riduce la propagazione del fuoco. Ideale per impieghi in ambienti che richiedono materiali conformi a standard di sicurezza elevati e prestazioni durature nel tempo.

isolamento filo

Poliolefina

peso

212 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

1 KILOVOLT

colore del rivestimento

Nero

materiale del rivestimento

Poliuretano (PUR)

numero di fili principali

3

marcatura del filo principale

Colore

tensione nominale U0

0,6 KILOVOLT

diametro esterno circa

12 mm

con conduttore di protezione

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

240 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

72 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-50 ... 90 °C

Produttore

Cavo 3G1,5Mmâ² Olflex Petro C Hffr Nero