Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0091381/100
Cod. Produttore
0091381/100
Cod. EAN
4044774673868

Informazioni di prodotto

OLFLEX HEAT 350 MC 3G1,5
Descrizione del produttore: Scopri OLFLEX HEAT 350 MC 3G1,5, un cavo elettrico di alta qualità progettato per resistere a temperature elevate. Questo cavo è realizzato con materiali premium, garantendo durabilità e prestazioni eccezionali. La sua struttura a tre conduttori da 1,5 mm lo rende ideale per applicazioni industriali e commerciali. Con un design flessibile e resistente, OLFLEX HEAT 350 MC è la scelta perfetta per ambienti impegnativi, assicurando sicurezza e affidabilità in ogni utilizzo.

sezione nominale del conduttore

1,5 mm²

marcatura filo

Colore

peso

93 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

400 V

colore del rivestimento

Bianco

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Altro

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

230 V

numero di fili

3

diametro esterno circa

8,4 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Altro

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

126 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

50,4 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Identificazione del nucleo secondo HD 308 S2

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-50 ... 350 °C

Produttore

Cavo 3G1,5Mmâ² Olflex Heat 350 Mc