Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0091121
Cod. Produttore
0091121
Cod. EAN
4044773072792

Informazioni di prodotto

  • Serie: HEAT 260 GLS
  • Tensione nominale: 260 V
  • Sezione cavo: 3G1,5 mm²
  • Resistenza termica: alta
  • Applicazioni: industriali
  • Materiale: alta qualità
  • Durata: lunga
  • Costruzione: robusta
Descrizione del produttore: Scopri OLFLEX HEAT 260 GLS 3G1,5, un cavo elettrico progettato per resistere a temperature elevate. Questo prodotto è ideale per applicazioni industriali e ambienti difficili, grazie alla sua costruzione robusta e alla resistenza termica. Realizzato con materiali di alta qualità, OLFLEX HEAT 260 GLS offre prestazioni affidabili e una lunga durata, rendendolo la scelta perfetta per chi cerca sicurezza e efficienza. Scegli la qualità e l'affidabilità dei cavi OLFLEX.

sezione nominale del conduttore

1,5 mm²

isolamento filo

Altro

marcatura filo

Colore

peso

102 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

500 V

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Altro

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

3

diametro esterno circa

6,1 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Altro

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

30,5 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Identificazione del nucleo secondo HD 308 S2

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-190 ... 260 °C

Produttore

Cavo 3G1,5Mmâ² Olflex Heat 260 Gls