Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0091100/100
Cod. Produttore
0091100/100
Cod. EAN
4044774672168

Informazioni di prodotto

OLFLEX HEAT 205 MC 3G1,5
Descrizione del produttore: Presentiamo OLFLEX HEAT 205 MC 3G1,5, un cavo elettrico di alta qualità progettato per resistere a temperature elevate. Questo prodotto è realizzato con materiali durevoli, garantendo prestazioni affidabili in ambienti critici. La sua struttura a tre conduttori da 1,5 mm offre una connettività sicura e stabile. Con una finitura elegante e funzionale, OLFLEX HEAT 205 è ideale per applicazioni industriali e commerciali dove è richiesta resistenza al calore. Un'ottima scelta per chi cerca efficienza e sicurezza.

sezione nominale del conduttore

1,5 mm²

isolamento filo

FEP

marcatura filo

Colore

peso

70 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Nero

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Altro

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

3

diametro esterno circa

5,8 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Stagnato

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

87 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

23,2 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Identificazione del nucleo secondo HD 308 S2

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-100 ... 205 °C

Produttore

Cavo 3G1,5Mmâ² Olflex Heat 205 Mc