Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0046014
Cod. Produttore
0046014
Cod. EAN
4044773045123

Informazioni di prodotto

  • Serie: OLFLEX HEAT 180
  • Tensione nominale: 180°C
  • Sezione conduttore: 1,5 mm²
  • Numero conduttori: 3G
  • Materiale isolante: Alta qualità
  • Resistenza temperatura: Elevata
  • Flessibilità: Robusto e flessibile
  • Applicazioni: Industriale e commerciale
Descrizione del produttore: Scopri OLFLEX HEAT 180 SIHF 3G1,5, un cavo elettrico progettato per resistere a temperature elevate e garantire prestazioni affidabili. Realizzato con materiali di alta qualità, offre una protezione eccellente contro l'usura e le condizioni ambientali avverse. La sua costruzione robusta e flessibile lo rende ideale per applicazioni industriali e commerciali. Con una sezione di 1,5 mm², questo cavo è perfetto per garantire una conduzione sicura e efficiente dell'elettricità.

sezione nominale del conduttore

1,5 mm²

isolamento filo

Altro

marcatura filo

Colore

peso

109 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

500 V

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Altro

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

3

diametro esterno circa

8 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Stagnato

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

120 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

32 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Gomma (silicone)

Geometria del cavo

Tondo

Identificazione del nucleo secondo HD 308 S2

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-60 ... 180 °C

Produttore

Cavo 3G1,5Mmâ² Olflex Heat 180 Sihf