Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0046014/100
Cod. Produttore
0046014/100
Cod. EAN
4044774667034

Informazioni di prodotto

OLFLEX HEAT 180 SiHF 3G1,5
Descrizione del produttore: Scopri OLFLEX HEAT 180 SIHF 3G1,5, un cavo di alta qualità progettato per resistere a temperature elevate. Questo cavo è realizzato con materiali durevoli e offre un'eccellente protezione contro l'usura e le intemperie. La sua configurazione a tre conduttori da 1,5 mm garantisce prestazioni affidabili in applicazioni industriali. Con OLFLEX HEAT 180, puoi contare su una soluzione elettrica sicura e performante, ideale per ambienti critici e condizioni estreme.

sezione nominale del conduttore

1,5 mm²

isolamento filo

Altro

marcatura filo

Colore

peso

109 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

500 V

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Altro

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

3

diametro esterno circa

8 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Stagnato

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

120 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

32 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Gomma (silicone)

Geometria del cavo

Tondo

Identificazione del nucleo secondo HD 308 S2

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-60 ... 180 °C

Produttore

Cavo 3G1,5Mmâ² Olflex Heat 180 Sihf