Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0046014/50
Cod. Produttore
0046014/50
Cod. EAN
4044774667027

Informazioni di prodotto

  • Tipo: 3G1,5
  • Temperatura max: 180°C
  • Isolamento: SIHF
  • Resistenza: Alta usura
  • Applicazione: Installazioni elettriche
  • Serie: OLFLEX HEAT
  • Conduttori: 3 fili
  • Materiale: Alta qualità
Descrizione del produttore: Il cavo OLFLEX HEAT 180 SIHF 3G1,5 è un prodotto elettrico caratterizzato da tre fili conduttori realizzati con materiale di alta qualità e superficie specifica per garantire eccellenti prestazioni di conduzione. Progettato per resistere a condizioni di temperatura elevate, questo cavo è ideale per applicazioni che richiedono affidabilità e sicurezza nell’installazione elettrica. La sua struttura robusta assicura durata nel tempo e protezione contro l’usura, rendendolo una scelta ottimale per impianti elettrici che necessitano di un materiale conduttore efficiente e resistente.

sezione nominale del conduttore

1,5 mm²

isolamento filo

Altro

marcatura filo

Colore

peso

109 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

500 V

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Altro

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

3

diametro esterno circa

8 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Stagnato

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

120 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

32 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Gomma (silicone)

Geometria del cavo

Tondo

Identificazione del nucleo secondo HD 308 S2

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-60 ... 180 °C

Produttore

Cavo 3G1,5Mmâ² Olflex Heat 180 Sihf