Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0046619/100
Cod. Produttore
0046619/100
Cod. EAN
4044774670966

Informazioni di prodotto

  • Serie: OLFLEX HEAT
  • Tensione nominale: 180°C
  • Sezione conduttori: 3G1,5 mm²
  • Flessibilità: Elevata
  • Materiale: Durevole
  • Applicazioni: Industriali
  • Resistenza: Alta temperatura
  • Installazione: Compatta
Descrizione del produttore: Scopri OLFLEX HEAT 180 MS 3G1,5, un cavo elettrico di alta qualità progettato per resistere a temperature elevate. Realizzato con materiali durevoli, offre una straordinaria flessibilità e resistenza, rendendolo ideale per applicazioni industriali. La sua costruzione garantisce sicurezza e prestazioni ottimali, mentre il design compatto facilita l'installazione. Con OLFLEX HEAT, puoi contare su una soluzione affidabile per le tue esigenze elettriche.

sezione nominale del conduttore

1,5 mm²

isolamento filo

Altro

marcatura filo

Colore

peso

125 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Nero

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Altro

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

3

diametro esterno circa

9,3 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Stagnato

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

139,5 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

37,2 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Gomma (silicone)

Geometria del cavo

Tondo

Identificazione del nucleo secondo HD 308 S2

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-60 ... 180 °C

Produttore

Cavo 3G1,5Mmâ² Olflex Heat 180 Ms