Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0046909/100
Cod. Produttore
0046909/100
Cod. EAN
4044774671802

Informazioni di prodotto

OLFLEX HEAT 180 H05SS-F EWKF 3G1,5
Descrizione del produttore: Il cavo OLFLEX HEAT 180 H05SS-F EWKF 3G1,5 è un materiale elettrico di alta qualità, progettato per applicazioni che richiedono resistenza al calore fino a 180 gradi Celsius. È composto da tre fili conduttori in rame, garantendo ottima conducibilità e affidabilità nelle installazioni. La sua struttura flessibile e la superficie del conduttore accuratamente lavorata assicurano facilità di posa e durabilità nel tempo. Questo cavo è ideale per impieghi in ambienti industriali dove è necessaria una elevata resistenza termica e meccanica, offrendo prestazioni elevate e sicurezza nell’uso elettrico.

sezione nominale del conduttore

1,5 mm²

isolamento filo

Altro

marcatura filo

Colore

peso

103 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Nero

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Altro

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

3

diametro esterno circa

8,9 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Stagnato

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

133,5 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

35,6 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Gomma (silicone)

Geometria del cavo

Tondo

Identificazione del nucleo secondo HD 308 S2

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-50 ... 180 °C

Produttore

Cavo 3G1,5Mmâ² Olflex Heat 180 H05Ss-f Ewkf