Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0046909
Cod. Produttore
0046909
Cod. EAN
4044773449594

Informazioni di prodotto

OLFLEX HEAT 180 H05SS-F EWKF 3G1,5
Descrizione del produttore: Scopri OLFLEX HEAT 180 H05SS-F EWKF 3G1,5, un cavo elettrico di alta qualità progettato per resistere a temperature elevate. Questo prodotto è ideale per applicazioni industriali e offre un'ottima flessibilità e durata. Realizzato con materiali di prima scelta, il cavo presenta una tripla guaina per una protezione ottimale. La sua compatibilità con diverse installazioni lo rende una scelta versatile per chi cerca prestazioni affidabili nel tempo.

sezione nominale del conduttore

1,5 mm²

isolamento filo

Altro

marcatura filo

Colore

peso

103 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Nero

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Altro

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

3

diametro esterno circa

8,9 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Stagnato

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

133,5 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

35,6 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Gomma (silicone)

Geometria del cavo

Tondo

Identificazione del nucleo secondo HD 308 S2

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-50 ... 180 °C

Produttore

Cavo 3G1,5Mmâ² Olflex Heat 180 H05Ss-f Ewkf