Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0046214/50
Cod. Produttore
0046214/50
Cod. EAN
4044775196038

Informazioni di prodotto

  • Sezione conduttori: 1,5 mm²
  • Numero conduttori: 3
  • Materiale: rame flessibile
  • Temperatura max: 180 °C
  • Rivestimento: superficie liscia
  • Applicazioni: industriale e civile
  • Serie: HEAT 180 GLS
  • Installazione: facile e sicura
Descrizione del produttore: Cavo elettrico OLFLEX HEAT 180 GLS con tre conduttori di rame flessibile, ciascuno con sezione di 1,5 mm². Progettato per resistere a temperature elevate fino a 180 gradi Celsius, garantisce affidabilità e sicurezza nelle applicazioni industriali e civili. La superficie liscia del conduttore facilita l'installazione e assicura una connessione stabile, rendendo questo cavo ideale per impianti elettrici che richiedono elevate prestazioni termiche e meccaniche.

sezione nominale del conduttore

1,5 mm²

isolamento filo

Altro

marcatura filo

Colore

peso

140 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

500 V

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Altro

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

3

diametro esterno circa

9,2 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Stagnato

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

184 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

36,8 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Gomma (silicone)

Geometria del cavo

Tondo

Identificazione del nucleo secondo HD 308 S2

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-50 ... 180 °C

Produttore

Cavo 3G1,5Mmâ² Olflex Heat 180 Gls