Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0046512
Cod. Produttore
0046512
Cod. EAN
4044773450651

Informazioni di prodotto

  • Voltaggio: 180 V
  • Sezione cavo: 3G1,5 mm²
  • Resistenza al calore: Alta
  • Materiali: Durevoli
  • Applicazioni: Industriali
  • Costruzione: Robusta
  • Serie: OLFLEX HEAT
  • Affidabilità: Elevata
Descrizione del produttore: Scopri OLFLEX HEAT 180 EWKF 3G1,5, un cavo elettrico di alta qualità progettato per resistere a temperature elevate. Questo prodotto è realizzato con materiali durevoli che garantiscono prestazioni eccellenti in ambienti critici. Con tre conduttori da 1,5 mm, offre una soluzione versatile per applicazioni industriali. La sua costruzione robusta e la resistenza al calore lo rendono ideale per l'uso in condizioni impegnative, assicurando affidabilità e sicurezza nel tuo lavoro.

sezione nominale del conduttore

1,5 mm²

isolamento filo

Altro

marcatura filo

Colore

peso

94 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Nero

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Altro

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

3

diametro esterno circa

8,4 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Stagnato

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

126 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

33,6 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Gomma (silicone)

Geometria del cavo

Tondo

Identificazione del nucleo secondo HD 308 S2

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-50 ... 180 °C

Produttore

Cavo 3G1,5Mmâ² Olflex Heat 180 Ewkf