Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR1024324/500
Cod. Produttore
1024324/500
Cod. EAN
4044777070046

Informazioni di prodotto

  • Voltaggio: 450/750V
  • Sezione cavo: 3G1,5 mm²
  • Resistenza: Alta temperatura
  • Applicazioni: Industriale e commerciale
  • Flessibilità: Elevata
  • Durata: Lunga
  • Costruzione: Robusta
  • Serie: HEAT 125 MC
Descrizione del produttore: Scopri OLFLEX HEAT 125 MC 3G1.5, un cavo elettrico di alta qualità progettato per resistere a temperature elevate. Questo cavo è realizzato con materiali di prima scelta, garantendo una lunga durata e prestazioni elevate. La sua costruzione 3G1.5 lo rende ideale per applicazioni industriali e commerciali, offrendo flessibilità e resistenza. Con un design robusto e affidabile, OLFLEX HEAT 125 MC è la scelta perfetta per chi cerca efficienza e sicurezza nel proprio sistema elettrico.

sezione nominale del conduttore

1,5 mm²

isolamento filo

Altro

peso

96 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

750 V

colore del rivestimento

Nero

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Altro

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

450 V

numero di fili

3

diametro esterno circa

8,3 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Stagnato

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

124,5 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

33,2 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-55 ... 125 °C

Produttore

Cavo 3G1,5Mmâ² Olflex Heat 125 Mc 450/750V