Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR1024324/100
Cod. Produttore
1024324/100
Cod. EAN
4044777070039

Informazioni di prodotto

OLFLEX HEAT 125 MC 3G1.5
Descrizione del produttore: Scopri OLFLEX HEAT 125 MC 3G1.5, un cavo elettrico di alta qualità progettato per resistere a temperature elevate. Questo prodotto è realizzato con materiali durevoli che garantiscono prestazioni affidabili in ambienti difficili. Con una configurazione a tre conduttori da 1.5 mm², offre una grande flessibilità e facilità di installazione. La sua costruzione robusta lo rende ideale per applicazioni industriali, assicurando sicurezza e efficienza nel funzionamento elettrico.

sezione nominale del conduttore

1,5 mm²

isolamento filo

Altro

peso

96 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

750 V

colore del rivestimento

Nero

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Altro

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

450 V

numero di fili

3

diametro esterno circa

8,3 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Stagnato

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

124,5 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

33,2 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-55 ... 125 °C

Produttore

Cavo 3G1,5Mmâ² Olflex Heat 125 Mc 450/750V