Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0026012/100
Cod. Produttore
0026012/100
Cod. EAN
4044774657219

Informazioni di prodotto

  • Sezione cavo: 1,5 mm²
  • Conduttori: 3 rame flessibile
  • Resistenza termica: elevata
  • Applicazioni: installazioni elettriche
  • Durabilità: alta qualità
  • Serie: HEAT 105 MC
  • Conduzione: ottime prestazioni
  • Uso: ambienti esigenti
Descrizione del produttore: Cavo elettrico OLFLEX HEAT 105 MC con tre conduttori di rame flessibile, ciascuno di sezione 1,5 mm². Progettato per garantire affidabilità e sicurezza nelle installazioni elettriche, offre elevata resistenza termica e ottime prestazioni di conduzione. Ideale per impieghi in ambienti che richiedono materiali di alta qualità e durabilità nel tempo.

sezione nominale del conduttore

1,5 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Colore

peso

98 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Nero

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

3

diametro esterno circa

8,1 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

121,5 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

32,4 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Identificazione del nucleo secondo HD 308 S2

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-20 ... 90 °C

Produttore

Cavo 3G1,5Mmâ² Olflex Heat 105 Mc