Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR1028303/100
Cod. Produttore
1028303/100
Cod. EAN
4044774645476

Informazioni di prodotto

OLFLEX FD 891 P 3G1,5
Descrizione del produttore: Scopri OLFLEX FD 891 P 3G1,5, un cavo elettrico di alta qualità progettato per garantire prestazioni superiori. Questo cavo, realizzato con materiali durevoli, offre una resistenza eccellente e una flessibilità ottimale, rendendolo ideale per applicazioni in ambienti industriali. La sua costruzione robusta assicura una lunga durata nel tempo, mentre il design versatile lo rende adatto a diverse esigenze. Scegli OLFLEX FD 891 per un'affidabilità senza pari nel tuo lavoro elettrico.

sezione nominale del conduttore

1,5 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Cifre

peso

93 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Nero

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Poliuretano (PUR)

classe del conduttore

Classe 6 = a filo ultra sottile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

3

diametro esterno circa

8,4 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Dimensioni AWG

16

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile con guida

63 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

63 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

33,6 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 3G1,5Mmâ² Olflex Fd 891 P