Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR1026303
Cod. Produttore
1026303
Cod. EAN
4044773080421

Informazioni di prodotto

  • Voltaggio: 450/750 V
  • Sezione conduttore: 3G1,5 mm²
  • Serie: FD 891
  • Flessibilità: Alta
  • Isolamento: Materiale resistente
  • Uso: Industriale
  • Protezione: Robusta
  • Installazione: Semplice e veloce
Descrizione del produttore: Scopri OLFLEX FD 891 3G1,5, un cavo di alta qualità progettato per garantire prestazioni eccellenti in applicazioni elettriche. Realizzato con materiali resistenti, offre una protezione ottimale e una flessibilità superiore, rendendolo ideale per ambienti industriali. La sua costruzione robusta assicura durata e affidabilità, mentre il design sofisticato permette un'installazione semplice e veloce. OLFLEX FD 891 3G1,5 rappresenta la scelta perfetta per chi cerca efficienza e sicurezza.

sezione nominale del conduttore

1,5 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Cifre

peso

93 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Nero

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

classe del conduttore

Classe 6 = a filo ultra sottile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

3

diametro esterno circa

7,7 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Dimensioni AWG

16

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile con guida

57,8 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

57,8 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

30,8 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Produttore

Cavo 3G1,5Mmâ² Olflex Fd 891