Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR1026303/100
Cod. Produttore
1026303/100
Cod. EAN
4044774642796

Informazioni di prodotto

  • Tipo cavo: 3G1,5
  • Tensione nominale: 450/750 V
  • Serie: FD 891
  • Materiale conduttore: Rame
  • Isolamento: PVC
  • Flessibilità: Alta
  • Applicazioni: Industriale/commerciale
  • Resistenza: Elevata
Descrizione del produttore: Scopri OLFLEX FD 891 3G1,5, un cavo elettrico progettato per garantire prestazioni elevate e affidabilità. Realizzato con materiali di alta qualità, questo cavo è ideale per applicazioni industriali e commerciali. La sua costruzione robusta assicura resistenza e durata nel tempo, mentre la flessibilità facilita l'installazione in spazi ristretti. OLFLEX FD 891 è disponibile in un design versatile che si adatta a molteplici esigenze elettriche, rendendolo una scelta eccellente per professionisti del settore.

sezione nominale del conduttore

1,5 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Cifre

peso

93 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Nero

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

classe del conduttore

Classe 6 = a filo ultra sottile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

3

diametro esterno circa

7,7 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Dimensioni AWG

16

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile con guida

57,8 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

57,8 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

30,8 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Produttore

Cavo 3G1,5Mmâ² Olflex Fd 891