Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0027576
Cod. Produttore
0027576
Cod. EAN
4044773014433

Informazioni di prodotto

  • Configurazione: 3G1,5
  • Tipo cavo: Alta qualità
  • Flessibilità: Eccellente
  • Resistenza: Materiali robusti
  • Applicazione: Industriale e automazione
  • Protezione: Contro sollecitazioni
  • Durata: Elevata
  • Serie: FD 855 P
Descrizione del produttore: Scopri OLFLEX FD 855 P 3G1,5, un cavo di alta qualità progettato per applicazioni elettriche. Realizzato con materiali resistenti, offre eccellente flessibilità e durata, rendendolo ideale per ambienti industriali e di automazione. La configurazione a tre conduttori da 1,5 mm garantisce prestazioni affidabili, mentre il design robusto assicura una protezione ottimale contro sollecitazioni meccaniche. Scegli OLFLEX FD 855 P per le tue esigenze elettriche, dove qualità e prestazioni sono fondamentali.

sezione nominale del conduttore

1,5 mm²

isolamento filo

Altro

marcatura filo

Cifre

peso

83 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Poliuretano (PUR)

classe del conduttore

Classe 6 = a filo ultra sottile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

3

diametro esterno circa

7,3 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Dimensioni AWG

16

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile con guida

36,5 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

36,5 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

21,9 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-50 ... 80 °C

Produttore

Cavo 3G1,5Mmâ² Olflex Fd 855 P