Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0027650
Cod. Produttore
0027650
Cod. EAN
4044773012781

Informazioni di prodotto

  • Serie: OLFLEX FD 855 CP
  • Tensione nominale: 450/750 V
  • Sezione conduttore: 3G1,5 mm²
  • Flessibile e resistente
  • Resistente a stress meccanici
  • Resistente a agenti chimici
  • Adatto per uso industriale
  • Materiali di alta qualità
Descrizione del produttore: Scopri OLFLEX FD 855 CP 3G1,5, un cavo elettrico di alta qualità progettato per applicazioni flessibili. Questo prodotto è ideale per ambienti industriali e offre una resistenza eccezionale a stress meccanici e chimici. Realizzato con materiali di prima scelta, OLFLEX FD 855 CP 3G1,5 garantisce prestazioni affidabili e durature. Con un design robusto e una costruzione versatile, è perfetto per soddisfare le esigenze più elevate nel settore elettrico.

sezione nominale del conduttore

1,5 mm²

isolamento filo

Altro

marcatura filo

Cifre

peso

122 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Poliuretano (PUR)

classe del conduttore

Classe 6 = a filo ultra sottile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

3

diametro esterno circa

8,9 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Dimensioni AWG

16

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile con guida

66,8 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

66,8 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

35,6 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-50 ... 80 °C

Produttore

Cavo 3G1,5Mmâ² Olflex Fd 855 Cp