› Cavi › Cavi Industria › Cavi comando FR FR2 FROR

Cavo 3G1,5Mmâ² Olflex Eb

Cod. Rexel RR0012501/100
Cod. Produttore 0012501/100
Cod. EAN 4044774541365

Informazioni principali

  • Tipo: 3G1,5
  • Tensione nominale: non specificata
  • Conduttori: 3
  • Sezione conduttore: 1,5 mm²
  • Applicazioni: fisse e mobili
  • Materiale: alta qualità
  • Serie: OLFLEX EB
  • Flessibilità: elevata

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Scopri il cavo OLFLEX EB 3G1,5, un prodotto di alta qualità della rinomata marca RR. Realizzato con materiali duraturi, questo cavo è progettato per garantire prestazioni affidabili in applicazioni elettriche. La sua struttura a tre conduttori da 1,5 mm offre flessibilità e resistenza, rendendolo ideale per installazioni sia fisse che mobili. Con un design elegante e funzionale, il cavo OLFLEX EB 3G1,5 è la scelta perfetta per chi cerca efficienza e sicurezza nelle proprie soluzioni elettriche.

Caratteristiche tecniche

sezione nominale del conduttore

1,5 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Cifre

peso

105 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Blu

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

3

diametro esterno circa

6,7 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

100,5 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

26,8 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Cavo 3G1,5Mmâ² Olflex Eb