Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0012501
Cod. Produttore
0012501
Cod. EAN
4044773003321

Informazioni di prodotto

OLFLEX EB 3G1,5
Descrizione del produttore: Scopri OLFLEX EB 3G1,5, un cavo elettrico di alta qualità progettato per applicazioni versatili. Questo prodotto è realizzato con materiali durevoli che garantiscono una lunga durata e prestazioni eccellenti. Con una configurazione a tre conduttori da 1,5 mm, è ideale per installazioni elettriche in ambienti industriali e commerciali. La sua flessibilità e resistenza lo rendono perfetto per l'uso in spazi ristretti, assicurando al contempo la massima sicurezza e affidabilità.

sezione nominale del conduttore

1,5 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Cifre

peso

105 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Blu

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

3

diametro esterno circa

6,7 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

100,5 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

26,8 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 3G1,5Mmâ² Olflex Eb