Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0039018
Cod. Produttore
0039018
Cod. EAN
4044773051728

Informazioni di prodotto

  • Serie: OLFLEX CRANE
  • Tensione nominale: non specificata
  • Sezione conduttori: 3G1,5 mm²
  • Applicazione: sollevamento industriale
  • Materiale: alta qualità
  • Flessibilità: elevata
  • Durata: robusta e lunga
  • Affidabilità: funzionamento sicuro
Descrizione del produttore: Scopri OLFLEX CRANE 3G1,5, un cavo elettrico progettato per garantire prestazioni elevate in applicazioni di sollevamento. Realizzato con materiali di alta qualità, questo cavo offre resistenza e flessibilità, rendendolo ideale per ambienti industriali. La sua costruzione robusta assicura una lunga durata e un funzionamento affidabile, anche in condizioni di lavoro difficili. OLFLEX CRANE 3G1,5 è la scelta perfetta per chi cerca efficienza e sicurezza nei propri impianti elettrici.

sezione nominale del conduttore

1,5 mm²

isolamento filo

Gomma

marcatura filo

Colore

peso

128 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Nero

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Gomma

classe del conduttore

Classe 6 = a filo ultra sottile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

3

diametro esterno circa

8,7 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

52,2 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Identificazione del nucleo secondo HD 308 S2

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 3G1,5Mmâ² Olflex Crane