Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR281603CY
Cod. Produttore
281603CY
Cod. EAN
4044773841466

Informazioni di prodotto

  • Serie: OLFLEX CONTROL TM
  • Tensione nominale: 16/3C
  • Sezione conduttori: 3 x 1,5 mm²
  • Tipo cavo: Controllo
  • Flessibilità: Alta
  • Materiale: Premium
  • Resistenza: Elevata
  • Applicazione: Industriale
Descrizione del produttore: Scopri l'OLFLEX CONTROL TM CY 3G1,5, un cavo di alta qualità progettato per applicazioni di controllo. Questo prodotto offre un'eccellente flessibilità e resistenza, rendendolo ideale per ambienti industriali. Realizzato con materiali premium, il cavo è caratterizzato da un design robusto e una colorazione distintiva. La sua costruzione garantisce prestazioni affidabili e durature, assicurando che le tue installazioni elettriche funzionino in modo ottimale.

sezione nominale del conduttore

1,5 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Cifre

tensione nominale U

1 V

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Altro

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

0,6 V

numero di fili

3

diametro esterno circa

8,7 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Dimensioni AWG

16

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

55,6 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

55,6 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 70 °C

Produttore

Cavo 3G1.5Mmâ² Olflex Control Tm Cy Comando