Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR281603/152
Cod. Produttore
281603/152
Cod. EAN
4044774574660

Informazioni di prodotto

  • Tipo: 3G1,5
  • Sezione conduttori: 1,5 mm²
  • Numero conduttori: 3
  • Applicazione: Controllo e segnali
  • Flessibilità: Elevata
  • Materiale: Resistente e durevole
  • Serie: OLFLEX CONTROL
  • Uso: Industriale e commerciale
Descrizione del produttore: Scopri OLFLEX CONTROL TM 3G1,5, un cavo di alta qualità progettato per il controllo e la trasmissione di segnali in applicazioni elettriche. Questo prodotto è realizzato con materiali resistenti e durevoli, garantendo prestazioni affidabili nel tempo. La sua struttura a tre conduttori da 1,5 mm offre una flessibilità eccezionale, rendendolo ideale per utilizzi in ambienti industriali e commerciali. Con OLFLEX CONTROL, puoi contare su un prodotto che unisce efficienza e sicurezza.

sezione nominale del conduttore

1,5 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Cifre

tensione nominale U

1 V

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Altro

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

0,6 V

numero di fili

3

diametro esterno circa

8,1 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Dimensioni AWG

16

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

34,6 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

34,6 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-25 ... 90 °C

Produttore

Cavo 3G1.5Mmâ² Olflex Control Tm Comando