Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR281603
Cod. Produttore
281603
Cod. EAN
4044773823646

Informazioni di prodotto

  • Sezione conduttori: 1,5 mm²
  • Numero conduttori: 3G
  • Tipo cavo: Control
  • Applicazione: Automazione
  • Flessibilità: Elevata
  • Protezione segnale: Antinterferenza
  • Serie: OLFLEX CONTROL
  • Durata: Alta
Descrizione del produttore: Cavo elettrico OLFLEX CONTROL con tre conduttori di sezione 1,5 mm², progettato per applicazioni di controllo e automazione. Il conduttore è realizzato in materiale di alta qualità con superficie specifica per garantire affidabilità e durata nel tempo. Questo cavo offre ottime prestazioni elettriche e meccaniche, ideale per installazioni che richiedono flessibilità e resistenza. La sua costruzione assicura una trasmissione efficiente del segnale e una protezione adeguata contro interferenze esterne.

sezione nominale del conduttore

1,5 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Cifre

tensione nominale U

1 V

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Altro

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

0,6 V

numero di fili

3

diametro esterno circa

8,1 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Dimensioni AWG

16

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

34,6 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

34,6 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-25 ... 90 °C

Produttore

Cavo 3G1.5Mmâ² Olflex Control Tm Comando