Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR281603/76
Cod. Produttore
281603/76
Cod. EAN
4044774574653

Informazioni di prodotto

  • Serie: OLFLEX CONTROL
  • Conduttori: 3G1,5 mm²
  • Tensione nominale: 16/3C
  • Materiali: Alta qualità
  • Applicazione: Controllo
  • Protezione: Resistente ambienti
  • Struttura: Tre conduttori
  • Durabilità: Elevata
Descrizione del produttore: Scopri il cavo OLFLEX CONTROL TM 3G1,5, un prodotto di alta qualità progettato per garantire prestazioni affidabili in applicazioni di controllo. Realizzato con materiali di prima scelta, questo cavo offre una protezione eccezionale e resistenza alle condizioni ambientali avverse. La sua struttura a tre conduttori da 1,5 mm rende il cavo versatile e adatto a diverse esigenze di cablaggio. Scegli OLFLEX CONTROL per una soluzione elettrica che unisce efficienza e durabilità.

sezione nominale del conduttore

1,5 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Cifre

tensione nominale U

1 V

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Altro

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

0,6 V

numero di fili

3

diametro esterno circa

8,1 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Dimensioni AWG

16

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

34,6 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

34,6 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-25 ... 90 °C

Produttore

Cavo 3G1.5Mmâ² Olflex Control Tm Comando