Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR281603/610
Cod. Produttore
281603/610
Cod. EAN
4044774574684

Informazioni di prodotto

  • Sezione cavo: 3G1,5 mm²
  • Tensione nominale: non specificata
  • Numero conduttori: 3
  • Flessibilità: elevata
  • Serie: OLFLEX CONTROL TM
  • Applicazione: controllo
  • Resistenza: alta
  • Colore: distintivo
Descrizione del produttore: Scopri OLFLEX CONTROL TM 3G1,5, un cavo elettrico di alta qualità progettato per garantire prestazioni eccellenti in applicazioni di controllo. Questo cavo è realizzato con materiali durevoli, assicurando resistenza e affidabilità nel tempo. Con una struttura a tre conduttori da 1,5 mm, offre la flessibilità necessaria per installazioni complesse. Il design avanzato e la colorazione distintiva rendono OLFLEX CONTROL TM un'opzione ideale per professionisti del settore elettrico.

sezione nominale del conduttore

1,5 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Cifre

tensione nominale U

1 V

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Altro

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

0,6 V

numero di fili

3

diametro esterno circa

8,1 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Dimensioni AWG

16

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

34,6 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

34,6 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-25 ... 90 °C

Produttore

Cavo 3G1.5Mmâ² Olflex Control Tm Comando