Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR281603/305
Cod. Produttore
281603/305
Cod. EAN
4044774574677

Informazioni di prodotto

  • Serie: OLFLEX CONTROL
  • Tensione nominale: non specificata
  • Sezione conduttori: 1,5 mm²
  • Numero conduttori: 3
  • Tipo cavo: controllo
  • Colore: distintivo
  • Flessibilità: ottimale
  • Applicazione: industriale
Descrizione del produttore: Scopri l'OLFLEX CONTROL TM 3G1,5, un cavo elettrico di alta qualità progettato per garantire prestazioni affidabili in applicazioni di controllo. Realizzato con materiali premium, questo cavo offre una resistenza eccezionale e una flessibilità ottimale, rendendolo ideale per ambienti industriali. La sua costruzione robusta assicura una lunga durata e un funzionamento sicuro. Con il colore distintivo, l'OLFLEX CONTROL TM 3G1,5 è la scelta perfetta per le tue esigenze elettriche.

sezione nominale del conduttore

1,5 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Cifre

tensione nominale U

1 V

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Altro

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

0,6 V

numero di fili

3

diametro esterno circa

8,1 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Dimensioni AWG

16

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

34,6 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

34,6 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-25 ... 90 °C

Produttore

Cavo 3G1.5Mmâ² Olflex Control Tm Comando