Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0026350/100
Cod. Produttore
0026350/100
Cod. EAN
4044774624938

Informazioni di prodotto

  • Serie: OLFLEX CLASSIC FD
  • Tensione nominale: 450/750 V
  • Sezione conduttori: 3 x 1,5 mm²
  • Materiale conduttore: Rame
  • Isolamento: PVC resistente
  • Flessibilità: Alta
  • Protezione: Ottima durata
  • Applicazione: Impianti elettrici
Descrizione del produttore: Scopri OLFLEX CLASSIC FD 810 P 3G1,5, un cavo di alta qualità progettato per garantire prestazioni affidabili in applicazioni elettriche. Realizzato con materiali resistenti, questo cavo offre una protezione eccellente e una lunga durata. La sua configurazione a tre conduttori da 1,5 mm rende OLFLEX CLASSIC FD 810 P ideale per una vasta gamma di utilizzi, assicurando flessibilità e facilità di installazione. Scegli un prodotto che unisce qualità e innovazione per le tue esigenze elettriche.

sezione nominale del conduttore

1,5 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Cifre

peso

86 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Poliuretano (PUR)

classe del conduttore

Classe 6 = a filo ultra sottile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

3

diametro esterno circa

7,4 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile con guida

55,5 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

55,5 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

29,6 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 3G1,5Mmâ² Olflex Classic Fd 810 P