Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0026250
Cod. Produttore
0026250
Cod. EAN
4044773042627

Informazioni di prodotto

  • Tipo cavo: 3G1,5 mm²
  • Tensione nominale: 450/750 V
  • Flessibilità: alta
  • Isolamento: PVC
  • Resistenza: ambienti industriali
  • Serie: OLFLEX CLASSIC
  • Conduttori: rame
  • Applicazione: installazione sicura
Descrizione del produttore: Scopri l'OLFLEX CLASSIC FD 810 CY 3G1,5, un cavo di alta qualità progettato per garantire prestazioni eccellenti. Realizzato con materiali resistenti, questo cavo è ideale per applicazioni elettriche in ambienti industriali. La sua costruzione robusta e flessibile lo rende perfetto per l'uso in spazi ristretti, mentre il design a tre conduttori da 1,5 mm offre una trasmissione affidabile dell'energia. Scegli l'OLFLEX CLASSIC per un'installazione sicura e duratura.

sezione nominale del conduttore

1,5 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Cifre

peso

142 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

classe del conduttore

Classe 6 = a filo ultra sottile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

3

diametro esterno circa

9 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile con guida

67,5 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

67,5 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

36 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 3G1,5Mmâ² Olflex Classic Fd 810 Cy