Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0026150/100
Cod. Produttore
0026150/100
Cod. EAN
4044774620688

Informazioni di prodotto

  • Tipo: 3G1,5
  • Tensione nominale: 450/750 V
  • Materiale isolamento: PVC
  • Flessibilità: Alta
  • Applicazioni: Industriali e commerciali
  • Protezione: Resistente
  • Serie: CLASSIC FD 810
  • Installazione: Facile
Descrizione del produttore: Scopri OLFLEX CLASSIC FD 810 3G1,5, un cavo elettrico di alta qualità progettato per garantire prestazioni eccellenti. Realizzato con materiali resistenti, offre una protezione affidabile e una lunga durata. Questo cavo è ideale per applicazioni industriali e commerciali, grazie alla sua flessibilità e resistenza. Con un design che facilita l'installazione, OLFLEX CLASSIC FD 810 3G1,5 si distingue per la sua capacità di adattarsi a diverse esigenze elettriche, rendendolo una scelta ideale per professionisti e appassionati.

sezione nominale del conduttore

1,5 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Cifre

peso

90 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

classe del conduttore

Classe 6 = a filo ultra sottile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

3

diametro esterno circa

7,4 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile con guida

55,5 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

55,5 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

29,6 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 3G1,5Mmâ² Olflex Classic Fd 810