Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0026150
Cod. Produttore
0026150
Cod. EAN
4044773045383

Informazioni di prodotto

  • Sezione cavo: 3G1,5 mm²
  • Tipo cavo: OLFLEX CLASSIC FD 810
  • Applicazioni: Industriale e commerciale
  • Flessibilità: Elevata
  • Protezione: Contro usura e agenti
  • Materiali: Resistenti
  • Installazione: Semplice e duratura
  • Serie: CLASSIC FD 810
Descrizione del produttore: Scopri OLFLEX CLASSIC FD 810 3G1,5, un cavo elettrico di alta qualità progettato per garantire prestazioni ottimali. Realizzato con materiali resistenti, questo cavo offre una protezione eccellente contro l'usura e le condizioni ambientali avverse. La sua struttura a tre conduttori da 1,5 mm rende OLFLEX CLASSIC FD 810 ideale per applicazioni in ambienti industriali e commerciali. La flessibilità e la robustezza di questo cavo assicurano un'installazione semplice e duratura.

sezione nominale del conduttore

1,5 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Cifre

peso

90 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

classe del conduttore

Classe 6 = a filo ultra sottile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

3

diametro esterno circa

7,4 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile con guida

55,5 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

55,5 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

29,6 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 3G1,5Mmâ² Olflex Classic Fd 810