Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0026150/50
Cod. Produttore
0026150/50
Cod. EAN
4044774620671

Informazioni di prodotto

OLFLEX CLASSIC FD 810 3G1,5
Descrizione del produttore: Il cavo OLFLEX CLASSIC FD 810 3G1,5 è un prodotto elettrico caratterizzato da tre conduttori in rame di alta qualità, con sezione di 1,5 mm² ciascuno. La struttura del cavo è progettata per garantire affidabilità e sicurezza nelle installazioni elettriche, offrendo una superficie del conduttore ottimale per una conduzione efficiente della corrente. Questo cavo è ideale per applicazioni che richiedono materiali resistenti e performanti, assicurando una lunga durata e prestazioni costanti nel tempo.

sezione nominale del conduttore

1,5 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Cifre

peso

90 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

classe del conduttore

Classe 6 = a filo ultra sottile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

3

diametro esterno circa

7,4 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile con guida

55,5 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

55,5 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

29,6 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 3G1,5Mmâ² Olflex Classic Fd 810