Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR1312303
Cod. Produttore
1312303
Cod. EAN
4044773083996

Informazioni di prodotto

OLFLEX CLASSIC 400 P 3G1,5
Descrizione del produttore: Cavo elettrico Olflex Classic 400 P con conduttori in rame di alta qualità, composto da tre fili di sezione 1,5 mm² ciascuno. Il cavo è progettato per garantire affidabilità e sicurezza nelle installazioni elettriche, offrendo una superficie del conduttore ottimizzata per una migliore conducibilità e resistenza. Ideale per applicazioni residenziali e industriali che richiedono materiali elettrici robusti e performanti.

sezione nominale del conduttore

1,5 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Cifre

peso

79 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Poliuretano (PUR)

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

3

diametro esterno circa

6,7 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

83,8 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

26,8 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 3G1,5Mmâ² Olflex Classic 400 P Comando