Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR1313303/100
Cod. Produttore
1313303/100
Cod. EAN
4044774608297

Informazioni di prodotto

  • Serie: CLASSIC 400 CP
  • Tensione nominale: 400 V
  • Sezione conduttore: 3G1,5 mm²
  • Tipo cavo: elettrico flessibile
  • Applicazioni: industriale e commerciale
  • Materiali: premium resistenti
  • Installazione: facile e flessibile
  • Durata: elevata e affidabile
Descrizione del produttore: Scopri l'OLFLEX CLASSIC 400 CP 3G1,5, un cavo elettrico di alta qualità progettato per garantire prestazioni affidabili in una varietà di applicazioni. Realizzato con materiali premium, questo cavo offre una resistenza eccellente e una lunga durata, rendendolo ideale per l'uso industriale e commerciale. La sua costruzione robusta e la flessibilità lo rendono facile da installare, mentre il design versatile si adatta perfettamente a diverse esigenze elettriche.

sezione nominale del conduttore

1,5 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Cifre

peso

135 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Poliuretano (PUR)

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

3

diametro esterno circa

8,9 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

178 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

53,4 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 3G1,5Mmâ² Olflex Classic 400 Cp Comando