Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR1123107/100
Cod. Produttore
1123107/100
Cod. EAN
4044774597003

Informazioni di prodotto

  • Serie: CLASSIC 130 H
  • Tensione nominale: 450/750 V
  • Sezione conduttore: 3 x 1,5 mm²
  • Materiale isolamento: PVC flessibile
  • Applicazioni: Industriale e commerciale
  • Resistenza: Alta durata
  • Flessibilità: Elevata
  • Installazione: Spazi ristretti
Descrizione del produttore: Scopri OLFLEX CLASSIC 130 H 3G1,5, un cavo di alta qualità progettato per garantire prestazioni eccellenti in applicazioni elettriche. Realizzato con materiali resistenti, questo cavo è ideale per l'uso in ambienti industriali e commerciali. La sua costruzione robusta assicura una lunga durata e un'affidabilità superiore, mentre il design flessibile facilita l'installazione in spazi ristretti. Scegli OLFLEX CLASSIC per la tua prossima installazione elettrica e sperimenta la differenza in termini di qualità e prestazioni.

sezione nominale del conduttore

1,5 mm²

isolamento filo

Altro

marcatura filo

Cifre

peso

88 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Altro

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

3

diametro esterno circa

6,8 mm

con conduttore di protezione

senza fumo secondo EN 61034-2

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Dca

Reazione al fuoco secondo la norma EN 13501-6: Produzione di fumo

S1b

Classe di corrosività secondo EN 13501-6

a1

Dimensioni AWG

16

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

102 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

27,2 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 3G1,5Mmâ² Olflex Classic 130 H