Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR1123107/50
Cod. Produttore
1123107/50
Cod. EAN
4044774596990

Informazioni di prodotto

OLFLEX CLASSIC 130 H 3G1,5
Descrizione del produttore: Cavo elettrico OLFLEX CLASSIC 130 con tre conduttori di sezione 1,5 mm². Realizzato con materiali di alta qualità, presenta conduttori di classe elevata e superficie ottimizzata per garantire affidabilità e sicurezza nelle installazioni elettriche. Ideale per applicazioni che richiedono flessibilità e resistenza, questo cavo assicura prestazioni costanti e durature nel tempo.

sezione nominale del conduttore

1,5 mm²

isolamento filo

Altro

marcatura filo

Cifre

peso

88 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Altro

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

3

diametro esterno circa

6,8 mm

con conduttore di protezione

senza fumo secondo EN 61034-2

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Dca

Reazione al fuoco secondo la norma EN 13501-6: Produzione di fumo

S1b

Classe di corrosività secondo EN 13501-6

a1

Dimensioni AWG

16

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

102 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

27,2 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 3G1,5Mmâ² Olflex Classic 130 H