Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR1136548
Cod. Produttore
1136548
Cod. EAN
4044777951284

Informazioni di prodotto

  • Sezione: 1,5 mm²
  • Conduttori: 3G
  • Colore: BK (nero)
  • Applicazioni: Industriale e commerciale
  • Materiale: Alta qualità, durevole
  • Flessibilità: Robusta e flessibile
  • Serie: OLFLEX CLASSIC 115
  • Uso: Installazioni elettriche
Descrizione del produttore: Scopri OLFLEX CLASSIC 115 CY 3G1,5 BK, un cavo elettrico di alta qualità progettato per garantire prestazioni affidabili. Realizzato con materiali durevoli, questo cavo è ideale per applicazioni industriali e commerciali. La sua costruzione robusta assicura resistenza e flessibilità, rendendolo perfetto per ambienti di lavoro impegnativi. Con una sezione di 1,5 mm² e tre conduttori, è progettato per soddisfare le esigenze di una vasta gamma di installazioni elettriche.

sezione nominale del conduttore

1,5 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Cifre

peso

112 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Nero

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

3

diametro esterno circa

7,5 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

150 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

45 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 3G1,5Mmâ² Olflex Classic 115 Cy Nero